Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-3712 Herst.-Nr.: 3712 EAN/GTIN: 4000146037126 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll Bit TIN Pozidriv L25 mm Nr 2- Die Titan-Nitrid-Beschichtung (TiN) verleiht dem Bit eine höhere Härte und Zähigkeit, die weniger Verschleiß garantieren
- Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
- Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
- Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen: | | Abtrieb: | für Kreuzschlitz-Schrauben PZ | Antrieb: | Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit (pozidriv), 1/4, Zoll, Bit, TIN, Pozidriv, L25, mm, Nr, 2 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,18* | € 2,19* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,47* | € 2,22* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,52* | € 2,30* | | | | Lager 2478 | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,49* | € 2,32* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 1,72* | € 2,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 69,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|