1/2 Zoll proficraft Metall Werkzeugbox, 84tlg.- Universell einsetzbare Werkzeugbestückung
- Übersichtliche und strukturierte Anordnung der Werkzeuge
- Fester Sitz der Werkzeuge durch hochwertige Schaumstoffeinlagen
- Ergonomisches Handling durch anklappbare Bügelgriffe mit Schaumummantelung
- Stabiler und stoßfester Metallkasten
Inhalt:14 Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2 Zoll] 10 - 32 mm
2 Extra tiefe Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2 Zoll] 16 - 21 mm
1 Umschaltknarre 12,5 [1/2 Zoll] 48 Zähne
2 Verlängerungen 12,5 [1/2 Zoll] 125 - 250 mm
1 Kardangelenk 12,5 [1/2 Zoll]
1 Gleitgriff-Adapter 10 [3/8 Zoll] auf 12,5 [1/2 Zoll]
1 Schlosserhammer 300 g
8 Ringgabelschlüssel 10 - 22 mm
1 Rollgabelschlüssel 200 mm / 8 Zoll
1 Winkelstiftschlüssel-Satz für Innen-6kant Schrauben mit Kugelkopf lange Form 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 9-tlg.
1 Kombizange 185 mm
1 Seitenschneider 160 mm
1 Telefon-/Radio-/Flachrundzange 170 mm
1 Wasserpumpenzange 245 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1 – 2
2 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 5,5 - 6,5 mm
1 Bit-Schraubendreher magnetisch 12,5 [1/2 Zoll]
1 Universalschere
1 Metallbügelsäge 300 mm
1 Maßband 5 m
1 Wasserwaage 300 mm
5 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4 Zoll] PH 0 - 1 - 2 - 3 - 4
5 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4 Zoll] PZ 0 - 1 - 2 - 3 - 4
6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-TX Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] T 10 - 30
7 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] 3 - 7 mm
7 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] 1,5 - 6 mm
1 Bit-Halter mit Schnellspannfutter magnetisch 6,3 [1/4 Zoll]