Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-91009 Herst.-Nr.: 91009 EAN/GTIN: 4000146910092 |
| |
|
| | |
| Gewinde Schneidzeug Satz HSS-G 40tlg M3-M12- 1 Gewindeschablone (Art.-Nr. 915091)
- 1 Schneideisenhalter 25x9
- 1 Schraubendreher (Art.-Nr. 91508)
- 1 Werkzeughalter Gr. 1
- 1 Windeisen Nr 1 1/2
- 21 Hand Gewindebohrer HSS DIN 352
- 7 Kernlochbohrer HSS-G
- 7 Schneideisen HSS-G DIN 223 Ø 25 mm
- je 1 M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- je 1 Satz (3 Stück) M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
Inhalt:21 Hand-Gewindebohrer HSS DIN 352 je 1 Satz (Vor-, Mittel- und Fertigschneider) M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 7 Schneideisen HSS-G DIN 13 M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338 Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm 1 Schneideisenhalter 1 Windeisen Nr 1 1/2 1 Werkzeughalter Gr. 1 1 Schraubendreher (Art.-Nr. 91508) 1 Gewindeschablone (Art.-Nr. 915091) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinde, Schneidzeug, Satz, HSS-G, 40tlg M3-M12 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,74* | € 97,63* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 103,05* | € 129,52* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,35* | € 129,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 106,81* | € 131,19* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,83* | € 131,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|