Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank 8000 - Modell 8000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-05-8000-1-129B4H.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-1-129B4H.12
EAN/GTIN:
     4040376336606
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
rollwerkbank rau
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, B1245 x T850 x H840-1040 mm.4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) mit Lochraster (20 mm) sowie mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite montiert (Expanderbefestigung). Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten).
  • Bügelgriff/Schiebegriff (lose beiliegend).
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 450 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
... > Lager 2478 > RAU > Fahrbare
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Fahrbare
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,87*
€ 669,87*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,21*
€ 669,87*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,45*
€ 672,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,64*
€ 710,81*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,73*
€ 800,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,64*
€ 789,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 663,62*
€ 789,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,64*
€ 767,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 644,63*
€ 767,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,52*
€ 738,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 620,51*
€ 738,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,45*
€ 688,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 112,19*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125-900
ab € 102,89*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 127,00*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 28,54*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 94,12*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,55*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-850.12
ab € 65,96*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1250.12
ab € 440,88*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 400,47*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1250.12
ab € 518,53*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1250.12
ab € 613,87*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1250.12
ab € 822,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.