Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen Serie 7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-05-LL3.0.8A-MT.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-LL3.0.8A-MT.11
EAN/GTIN:
     4040376117649
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Drehtür-Schrank
  • Schrank oben inkl. Metallauflage mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 25 mm.
  • links: 3 x Schublade-Größe-L 3xH180 mm
  • rechts: 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar).
  • Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.
  • Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.
  • Durchgehende Griffleiste ErgoScript: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).
  • Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
  • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, jeweils montiert an angeschweißte Radplatten. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen. Bockrollen rechts: (vorne und hinten), Lenkrollen mit Feststeller links: (vorne und hinten) angebracht.
  • Schiebebügel an rechter Seite angebracht (Schiebebügel steht 135 mm über).
  • Dokumententasche B325 x T55 x H200 mm an der rechten Seite angebracht. Vorderseite mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
  • Pulverbeschichtung
  • Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 809,11*
€ 903,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 846,39*
€ 928,65*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 854,05*
€ 935,27*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 857,92*
€ 935,27*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 892,06*
€ 976,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,24*
€ 1.161,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,41*
€ 1.144,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 961,40*
€ 1.144,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,88*
€ 1.108,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 931,87*
€ 1.108,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,01*
€ 1.086,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 913,00*
€ 1.086,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,06*
€ 1.061,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 123,47*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,26*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,13*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,93*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,62*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,84*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,65*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,26*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,40*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 376,63*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 488,61*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 561,41*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 781,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.