Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
Unterbauschrank Arbeitstisch
>
Artikel
Unterbau-Schublade adlatus
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RAU
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1714938-08-200.1A.10
Hersteller:
Rau
Herst.-Nr.:
08-200.1A.10
EAN/GTIN:
4040376463913
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Hängeschublade
Schublade Werkbank
1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm.
Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
Durchgehende Griffleiste ErgoScript: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).
Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
Oben offen – zur Verwendung als Unterbau-Schublade.
Geeignet für elektrisch höhenverstellbare Werkbänke Serie adlatus 600 (nicht nachrüstbar).
1 x Schublade-L 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)
Pulverbeschichtung
Lieferung komplett montiert
Qualitätsgarantie 5 Jahre
Made in Germany
... >
Lager 2478
>
RAU
>
Unterbau-Schublade
Weitere Suchbegriffe:
Werkbankschublade
,
Schubladenblock
,
Schubladeneinheit
,
Schubladenmodul
,
Anstellcontainer
,
Beistellcontainer
,
Schreibtischcontainer
,
Schubladencontainer
,
Stand-Container
,
Standcontainer
,
Stehcontainer
,
Arbeitstischunterbauschrank
,
Unterbauschrank Arbeitstisch
,
Unterbau-Container Werkbank
,
Unterbaucontainer Werkbank
,
Unterbauschrank für Werkbank
,
Werkbankunterbauschrank
,
unterbauschrank arbeitstisch rau
,
schublade werkbank
,
unterbau schubladenblock
,
Unterbau-Schublade
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,07*
€ 146,64*
Lager 4012
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 116,67*
€ 146,64*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,24*
€ 148,60*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 111,40*
€ 149,28*
Lager 2478
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,91*
€ 175,40*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anti-Rutsch-Matte für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Einteilungsset 18 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 120-150mm
Rau
09-200-18
ab € 24,91*
Zubehör
Einteilungsset 20 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 120-150mm
Rau
09-200-20
ab € 41,24*
Zubehör
Einteilungsset 26 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 120-360mm
Rau
09-200-26
ab € 39,58*
Zubehör
Einteilungsset 34 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-200-34
ab € 112,28*
Zubehör
Einteilungsset 35 für Schublade-Größe-L, für Fronthöhe 60-360mm
Rau
09-200-35
ab € 123,50*
Zubehör
Mulden,f. Schublade,16 Fächer,f. Front H 120-360mm,schwarz
Rau
09-200-26
ab € 62,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen