Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden Schwerlastwerkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-09-AB-SLW-3000-700
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-AB-SLW-3000-700
EAN/GTIN:
     4040376367006
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
  • Buche-Massiv-Ablageboden.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Flächenlast max. 250 kg.
  • Zur Montage an eine Schwerlastwerkbank der Abmessung Breite 3000 x Tiefe 700 mm, nicht zur Nachrüstung geeignet.
  • Hinweis: Die Ablageböden werden werksseitig zwischen den Gestellfußpaaren eingebaut und liegen auf den Tiefenverstrebungen der Gestellfüße (unten) sowie den Querstreben vorne und hinten (unten) auf; in den Ecken wird der Ablageboden ausgeklinkt.
  • Hinweis bei Verwendung mit Unterbau-Containern mit Höhe 620 mm: Wählen Sie immer den Ablageboden gem. der Breite Ihrer Werkbank aus. Der Boden wird werksseitig gekürzt, damit der Boden an die Seitenwand des Unterbau-Containers läuft.
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,30*
€ 594,39*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,83*
€ 594,39*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,33*
€ 596,96*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 536,41*
€ 627,59*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,96*
€ 710,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,83*
€ 694,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 583,82*
€ 694,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,04*
€ 662,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 557,03*
€ 662,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,83*
€ 631,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 530,82*
€ 631,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,33*
€ 606,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.