Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden Schwerlastwerkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-09-AB-SLW-3000-900
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-AB-SLW-3000-900
EAN/GTIN:
     4040376366993
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
  • Buche-Massiv-Ablageboden.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Flächenlast max. 250 kg.
  • Zur Montage an eine Schwerlastwerkbank der Abmessung Breite 3000 x Tiefe 900 mm, nicht zur Nachrüstung geeignet.
  • Hinweis: Die Ablageböden werden werksseitig zwischen den Gestellfußpaaren eingebaut und liegen auf den Tiefenverstrebungen der Gestellfüße (unten) sowie den Querstreben vorne und hinten (unten) auf; in den Ecken wird der Ablageboden ausgeklinkt.
  • Hinweis bei Verwendung mit Unterbau-Containern mit Höhe 620 mm: Wählen Sie immer den Ablageboden gem. der Breite Ihrer Werkbank aus. Der Boden wird werksseitig gekürzt, damit der Boden an die Seitenwand des Unterbau-Containers läuft.
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,94*
€ 686,41*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,70*
€ 686,41*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,40*
€ 689,46*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,40*
€ 728,64*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,46*
€ 820,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,07*
€ 810,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 681,06*
€ 810,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,81*
€ 786,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 660,79*
€ 786,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,27*
€ 757,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 636,26*
€ 757,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,40*
€ 707,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.