Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstockunterlage Buche-Massiv, B250xT250xS50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-09-SCH50
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-SCH50
EAN/GTIN:
     k.A.
Schraubstockunterlage Buche-Massiv|B250 x T250 x S50 mm|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Ohne Montagematerial.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
2 kg
Plattenstärke:
50 mm
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 22,83*
€ 29,68*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,70*
€ 31,26*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 22,88*
€ 31,26*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 21 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 70 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 148,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.