Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Serie 8000 - Modell 8368


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-13-8368A2-127B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     13-8368A2-127B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376252234
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, B1235 x T650 x H800 mm.
  • 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.
  • 1 Unterbau-Container, B1145 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:
  • 5 x Schublade-Größe-XXL 4xH90, 1xH180 mm.
  • Schublade-Größe-XXL (innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug).
  • Durchgehende Griffleiste ErgoScript: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).
  • Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 1.250 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
... > Lager 2478 > RAU > Werkbank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.208,66*
€ 1.386,25*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.207,89*
€ 1.386,25*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.212,11*
€ 1.392,64*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.293,07*
€ 1.478,85*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.392,64*
€ 1.657,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.367,77*
€ 1.627,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.367,76*
€ 1.627,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.301,42*
€ 1.548,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.301,40*
€ 1.548,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,76*
€ 1.499,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.259,75*
€ 1.499,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.212,11*
€ 1.442,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 112,19*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,71*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 127,00*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 28,54*
Zubehör
Rau
09-200-70
ab € 37,22*
Zubehör
Rau
09-200-72
ab € 72,03*
Zubehör
Rau
09-200-73
ab € 44,83*
Zubehör
Rau
09-200-75
ab € 88,74*
Zubehör
Rau
09-200-85
ab € 60,88*
Zubehör
Rau
09-200-86
ab € 87,48*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 55,85*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 94,12*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 103,11*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,52*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.