Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Serie 8000 - Modell 8934


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-13-8934A2-159B4H.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     13-8934A2-159B4H.11
EAN/GTIN:
     4040376057297
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, B1235 x T850 x H800-1000 mm.4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) mit Lochraster (20 mm) sowie Abschlusselement inkl. Niveauausgleich und Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
  • 1 Dreifach-Unterbau-Container, B1145 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:
  • Oben links: 2 x Schublade-Größe-L 2xH180 mm
  • Oben rechts: 2 x Schublade-Größe-L 2xH180 mm
  • Unten: 3 x Schublade-Größe-XXL 3xH60 mm .
  • Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Schublade-Größe-XXL (innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug).
  • Durchgehende Griffleiste ErgoScript: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).
  • Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 1.250 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
... > Lager 2478 > RAU > Werkbank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.481,73*
€ 1.697,65*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.484,65*
€ 1.697,65*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.499,37*
€ 1.705,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.583,86*
€ 1.805,38*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.705,15*
€ 2.029,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.665,09*
€ 1.981,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.665,08*
€ 1.981,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.585,11*
€ 1.886,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.585,10*
€ 1.886,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.538,49*
€ 1.830,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.538,48*
€ 1.830,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.499,37*
€ 1.784,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 120,34*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,71*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150-900
ab € 112,66*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 124,60*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 210,96*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 31,79*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,26*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,13*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,65*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,26*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,40*
Zubehör
Rau
09-200-70
ab € 37,22*
Zubehör
Rau
09-200-73
ab € 44,83*
Zubehör
Rau
09-200-85
ab € 60,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.