Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen Serie 7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-15-XXL5.3A-B.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     15-XXL5.3A-B.11
EAN/GTIN:
     4040376266767
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
  • Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • 4 x Schublade-Größe-XXL 3xH150, 1xH270 mm.
  • Schublade-Größe-XXL (innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug).
  • Durchgehende Griffleiste ErgoScript: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).
  • Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
  • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, jeweils montiert an angeschweißte Radplatten. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen. Bockrollen rechts: (vorne und hinten), Lenkrollen mit Feststeller links: (vorne und hinten) angebracht.
  • Schiebebügel an rechter Seite angebracht (Schiebebügel steht 135 mm über).
  • Dokumententasche B325 x T55 x H200 mm an der rechten Seite angebracht. Vorderseite mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
  • Pulverbeschichtung
  • Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.159,16*
€ 1.288,59*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.163,47*
€ 1.288,59*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.173,20*
€ 1.294,35*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.237,20*
€ 1.371,52*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.294,35*
€ 1.540,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.270,91*
€ 1.512,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.270,90*
€ 1.512,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.222,49*
€ 1.454,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.222,48*
€ 1.454,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,98*
€ 1.420,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.193,97*
€ 1.420,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.173,20*
€ 1.396,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,71*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 123,47*
Zubehör
Rau
09-200-71
ab € 65,52*
Zubehör
Rau
09-200-72
ab € 72,03*
Zubehör
Rau
09-200-74
ab € 78,94*
Zubehör
Rau
09-200-75
ab € 88,74*
Zubehör
Rau
09-200-86
ab € 87,48*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 376,63*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 488,61*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 561,41*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 781,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.