Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714938-E-ATEB-1500-700ME.11 Herst.-Nr.: E-ATEB-1500-700ME.11 EAN/GTIN: 4040376269270 |
| |
|
| | |
| - EGB-Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 28 mm (volumenleitfähig).
- Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Ableitwerte nach EN61340, Abriebfestigkeit Klasse 3A, Kratzfestigkeit N>1,5, Fleckunempfindlichkeit Stufe ? 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin), Rissanfälligkeit Stufe ? 3, Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3, Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus volumenleitfähiger Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
- Systemunterbau, B1500 x T700 x H630-980 mm.
- 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x3 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (mittig). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Niveauausgleich und Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Gestellfüße oben mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Aluminium-Profil (40x40 mm), über dessen Profilnut die Arbeitshöhe stufenlos eingestellt werden kann. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (35x35x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Tiefenstreben aus Winkeleisen (40x35x2 mm) mit Aufnahmeadapter (links, rechts). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
- Hinweis: Dieser Basistisch mit Aufbau kann mit einem Anbautisch derselben oder einer geringeren Tiefe und/oder einem Ecktisch ergänzt werden.
- Aufbausatz mit 2 System-Stützen.
- Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden mittels eines Montageadapters direkt an den Gestellfuß des Systemunterbaus angeschraubt. Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist. Die 2 System-Stützen werden links und rechts angeschraubt, so dass 1 Systemfeld in der Systembreite des jeweiligen Basistisches entsteht. Höhe der System-Stützen 1400 mm (Nutzhöhe abhängig von der eingestellten Arbeitshöhe des Basistisches. Belastbarkeit max. 100 kg.
- Etagenbord T310 x H75 mm.
- Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 22 mm, lichtgrau, ABS-Kante) mit einem Unterzug aus Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) sowie 2 Ausleger aus Profil-Stahlrohr (50x20x2 mm). Montage an: System-Stützen von vorne, System-Stützen von hinten. Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich. Bei zusätzlicher Verwendung einer Halteschiene kann diese als hintere Anschlagleiste genutzt werden. Belastbarkeit max. 30 kg.
- Hinweis: An die System-Stützen können weitere Anbauelemente (System-Zubehör) angebracht werden.
- Pulverbeschichtung
- Flächenlast max. 450 kg
- Lieferung zerlegt - einfachste Montage
- Qualitätsgarantie 5 Jahre
- Made in Germany
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 788,51* | € 899,86* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 785,73* | € 899,87* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 787,66* | € 903,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|