Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basistisch (Arbeitsplatzsystem Serie E )


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-E-B-AT-1000-700H.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-B-AT-1000-700H.12
EAN/GTIN:
     4040376253699
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
  • Arbeitsplatte mit Hartlaminat-Belag (HPL), Stärke 30 mm.
  • Oberseite mit einem 0,8 mm starken, lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN 438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
  • Systemunterbau, B1000 x T700 x H630-980 mm.
  • 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x3 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (mittig). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Niveauausgleich und Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Gestellfüße oben mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Aluminium-Profil (40x40 mm), über dessen Profilnut die Arbeitshöhe stufenlos eingestellt werden kann. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (35x35x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Tiefenstreben aus Winkeleisen (40x35x2 mm) mit Aufnahmeadapter (links, rechts). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
  • Hinweis: Dieser Basistisch kann mit einem Anbautisch derselben oder einer geringeren Tiefe und/oder einem Ecktisch ergänzt werden.
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 450 kg
  • Lieferung zerlegt - einfachste Montage
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,04*
€ 484,89*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,59*
€ 484,89*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,26*
€ 487,08*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,43*
€ 827,86*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,08*
€ 579,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,98*
€ 568,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 477,97*
€ 568,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,79*
€ 557,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 468,78*
€ 557,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,78*
€ 540,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 453,77*
€ 539,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,26*
€ 498,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 441,70*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 462,48*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 516,50*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,42*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,35*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A.12
ab € 169,37*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A.12
ab € 254,09*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A.12
ab € 306,27*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A.12
ab € 326,40*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A.12
ab € 380,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.