Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basistisch (Arbeitsplatzsystem Serie E )


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-E-B-AT-1000-700M.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-B-AT-1000-700M.12
EAN/GTIN:
     4040376889287
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Arbeitsplatzsystem
  • Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 22 mm.
  • Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Abriebfestigkeit Klasse 3A, Kratzfestigkeit N>1,5, Fleckunempfindlichkeit Stufe ? 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin), Rissanfälligkeit Stufe ? 3, Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3, Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
  • Systemunterbau, B1000 x T700 x H630-980 mm.
  • 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x3 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (mittig). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Niveauausgleich und Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Gestellfüße oben mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Aluminium-Profil (40x40 mm), über dessen Profilnut die Arbeitshöhe stufenlos eingestellt werden kann. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (35x35x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Tiefenstreben aus Winkeleisen (40x35x2 mm) mit Aufnahmeadapter (links, rechts). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
  • Hinweis: Dieser Basistisch kann mit einem Anbautisch derselben oder einer geringeren Tiefe und/oder einem Ecktisch ergänzt werden.
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 450 kg
  • Lieferung zerlegt - einfachste Montage
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,93*
€ 366,28*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,76*
€ 369,93*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 299,95*
€ 370,97*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,16*
€ 372,56*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,27*
€ 430,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,64*
€ 512,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,37*
€ 499,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 419,36*
€ 499,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,34*
€ 485,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 408,33*
€ 485,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,21*
€ 472,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 397,19*
€ 472,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,27*
€ 438,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
E-AB-AP-SP
ab € 98,56*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,47*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,63*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,37*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,62*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,90*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 98,98*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 105,38*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,24*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 44,33*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 47,22*
Zubehör
Rau
E-KAM1200-600M.10
ab € 185,19*
Zubehör
Rau
E-KAM1500-600M.10
ab € 204,32*
Zubehör
Rau
E-KAM1800-600M.10
ab € 223,16*
Zubehör
Rau
E-LP1200-450.10
ab € 93,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.