| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0010017 Herst.-Nr.: 10017 EAN/GTIN: 4042974012371 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle aus Spezial-Grauguss, Gleitlager, Ausladung Lenkrolle: 30 mm, Eigengewicht: 1.36 kg, Gesamtbauhöhe: 110 mm, Laufflächenmaterial: Guß, Oberflächenbeschichtung: Lackiert, Plattenbreite: 80 mm, Plattenlänge: 115 mm, Radbreite: 35 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Lagerschalentyp: nicht gehärtet, Laufflächen, Farbe: grau, Rad-Ø: 80 mm, Schraublochdurchmesser: 8 mm, Schraublochentfernung Breite: 55 mm, Schraublochentfernung Länge: 90 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 120 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 250 kg, Gehäusematerial: Grauguss Aus Spezial-Grauguss mit Gleitlager, Sauber gegossen, entgratet und lackiert, Aus hochwertigem weißem TemperGuß, lackiert, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, große Bruchsicherheit und Zähigkeit, , Ident-Nr.0010017 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Guss Lenkrolle, Gussrolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 43,86* | € 58,69* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 44,23* | € 59,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 119,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|