| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0010081 Herst.-Nr.: 10081 EAN/GTIN: 4042974012340 |
| |
|
| | |
| Graugussrad mit Gleitlager, Tragfähigkeit dynamisch: 650 kg, Rad-Ø: 150 mm, Radbreite: 48 mm, Achsloch-Ø: 15 mm, Nabenlänge: 58 mm, Naben-Ø: 45 mm, Radlagerung: Gleitlager, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 120 °C, Eigengewicht: 2.53 kg, Laufflächen, Farbe: blau, Laufflächenmaterial: Guss, Laufflächenart: ballig, Felgenmaterial: Guß, Ident-Nr.0010081 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 17,82* | € 24,03* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,70* | € 24,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 120,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|