| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0010223 Herst.-Nr.: 10223 EAN/GTIN: 4042974019387 |
| |
|
| | |
| Leiterrolle mit thermoplastischem Gummi und Konsukugellager, Eigengewicht: 0.262 kg, Plattenbreite: 48 mm, Plattenlänge: 59.5 mm, Radbreite: 18 mm, Rad-Ø: 50 mm, Schraublochdurchmesser: 5.3 mm, Schraublochentfernung Länge: 38 mm, Schraublochentfernung Breite: 22.5 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 40 kg, Federweg: 18 mm, Ident-Nr.0010223 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 13,95* | € 20,05* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,94* | € 20,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 120,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|