Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE, L-AD-TPGK-050-G-1-DSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENKROLLE, L-AD-TPGK-050-G-1-DSN
LENKROLLE, L-AD-TPGK-050-G-1-DSN
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0010930INF
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     0010930INF
EAN/GTIN:
     4042974017369
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Apparate-Doppellenkrolle mit Rückenloch und Doppelstopp und Thermoplasträdern, Gleitlager, Radkörper aus Polypropylen, Gehäuse aus Stahlblech, Ausladung Lenkrolle: 24 mm, Gesamtbauhöhe: 74 mm, Laufflächenmaterial: Thermoplast, Radbreite: 18 mm, Befestigungtyp: Rückenloch, Laufflächen, Farbe: grau, Rad-Ø: 50 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 60 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 80 kg, Rückenloch-Ø: 11 mm, Ident-Nr.0010930INF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
200
15
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,89*
1 Tag
200
1
€ 6,95*
ab € 4,79*
€ 7,10*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 103,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.