Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE, L-AD-PAA-050-G-1-DSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENKROLLE, L-AD-PAA-050-G-1-DSN
LENKROLLE, L-AD-PAA-050-G-1-DSN
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0010954INF
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     0010954INF
EAN/GTIN:
     4042974017246
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Apparate-Doppellenkrolle mit Rückenloch und Doppelstopp mit Kunststoffrädern, mit Gleitlager, Gehäuse aus Stahlblech, Ausladung Lenkrolle: 24 mm, Eigengewicht: 0.25 kg, Gesamtbauhöhe: 74 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Radbreite: 19 mm, Befestigungtyp: Rückenloch, Gabelkopf Lagertyp: Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Lagerschalentyp: nicht gehärtet, Laufflächen, Farbe: schwarz, Rad-Ø: 50 mm, Störkreisradius: 85 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 80 kg, Oberflächenbeschichtung: verzinkt, Rückenloch-Ø: 11 mm, Drehkranz-Ø: 44 mm, Ident-Nr.0010954INF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
200
25
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,66*
1 Tag
200
1
€ 6,95*
ab € 4,16*
€ 6,24*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 141,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.