| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0011987 Herst.-Nr.: 11987 EAN/GTIN: 4042974003256 |
| |
|
| | |
| Polyurethan Schwerlastrad mit Gleitlager, Radkörper aus Spezial-Grauguss, Lauffläche aus Polyurethan, Tragfähigkeit dynamisch: 500 kg, Rad-Ø: 150 mm, Radbreite: 40 mm, Achsloch-Ø: 20 mm, Nabenlänge: 47 mm, Naben-Ø: 61 mm, Radlagerung: Gleitlager, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, Eigengewicht: 2.35 kg, Shorehärte: 95 °A, Laufflächen, Farbe: orange, Laufflächenmaterial: Polyurethan, Laufflächenart: zylindrisch, Felgenmaterial: Guß, Ident-Nr.0011987 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 22,49* | € 30,62* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 22,60* | € 32,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 128,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|