| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0012676 Herst.-Nr.: 12676 EAN/GTIN: 4042974005878 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Lenkrolle mit Elastik-Polyurethanrad, Radkörper aus Spezialgrauguss mit Kugellager, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 63 mm, Gesamtbauhöhe: 133 mm, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 137 mm, Radbreite: 70 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Gabelkopf Lagertyp: Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, Laufflächen, Farbe: blau,lila Rad-Ø: 82 mm, Schraublochdurchmesser: 12.3 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 700 kg, lackiert Radkörper aus Stahl mit Kugellager, Lauffläche aus Elastik-Polyurethan aufgegossen, ca. 78° Shore A,geringer Rollwiderstand, spurlos, Schwere Lenk-Stahlschweißkonstruktion, schwarz lackiert, Gabelkopf mit abgedichtetem Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, Schmiernippel, hohe Tragkraft, geringe Bauhöhe, Ident-Nr.0012676 |
| | |
| | | |
| | | |
| |