| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0014040 Herst.-Nr.: 14040 EAN/GTIN: 4042974114730 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Federzug Traglast:4,0 - 8,0 kg, Gehäuse aus Kunststoff, Seiltrommel aus Stahlblech, Eigengewicht: 3.1 kg, Arretiervorrichtung: nein, Aufhängeöse: drehbar, Federbruchsicherung : ja, Gehäusetiefe: 70 mm, Karabinerhaken: ja, Maß zwischen obere und untere Aufnahme: 550 mm, Material Seil: Stahl, Seilauszuglänge: 3000 mm, Seilauszug-Begrenzung: ja, Traglast: von bis: 4,0 - 8,0 kg, Traglast-Einstellung: ja, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Werkstoff Seiltrommel: Kunststoff, Ident-Nr.0014040 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |