| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0014045 Herst.-Nr.: 14045 EAN/GTIN: 4042974114785 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Federzug, Aluminiumgehäuse, Edelstahlseil Länge: 2.500 mm, Traglast:8,0 - 10,0 kg, Eigengewicht: 3.43 kg, Arretiervorrichtung: nein, Aufhängeöse: starr, Federbruchsicherung: ja, Gehäusetiefe: 92 mm, Karabinerhaken: ja, Maß zwischen obere und untere Aufnahme: 368 mm, Material Seil: Edelstahl, Seilauszuglänge: 2500 mm, Seilauszug-Begrenzung: ja, Traglast: von bis: 8,0 - 10,0 kg, Traglast-Einstellung: ja, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss http ://twg.li/a14045 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |