| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0014051 Herst.-Nr.: 14051 EAN/GTIN: 4042974114846 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Federzug Tragkraft: 5,0 - 10,0 kg, mit automatischer Arretiervorrichtung, Eigengewicht: 3.4 kg, Arretiervorrichtung: automatische Arretierung, Aufhängeöse: drehbar, Federbruchsicherung : ja, Gehäusetiefe: 70 mm, Karabinerhaken: ja, Maß zwischen obere und untere Aufnahme: 550 mm, Material Seil: Stahl, Seilauszuglänge: 3000 mm, Seillängen-Verstellung: ja, Traglast: von bis: 6,0 - 8,0 kg, Traglast-Einstellung: stufenlose Traglasteinstellung durch Einstellschnecke inkl. ÜberdrehschutzWerkstoff Gehäuse: Kunststoff, Werkstoff Seiltrommel: Stahlblech, Ident-Nr.0014051 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |