Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAD, TPKH-100-35-40-K12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAD, TPKH-100-35-40-K12
RAD, TPKH-100-35-40-K12
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0014308
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     14308
EAN/GTIN:
     4042974038500
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
rad kunststoff
Thermoplastrad grau, spurlos, ca. 85° Shore A, Radkörper aus Polypropylen mit Kugellager, Tragfähigkeit dynamisch: 150 kg, Rad-Ø: 100 mm, Radbreite: 35 mm, Achsloch-Ø: 12 mm, Nabenlänge: 40 mm, Naben-Ø: 38 mm, Radlagerung: Kugellager, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 60 °C, Eigengewicht: 0.226 kg, Shorehärte: 85 °A, Laufflächen, Farbe: grau, Laufflächenmaterial: Thermoplast, Laufflächenart: ballig, Felgenmaterial: Polypropylen, Ident-Nr.0014308
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirad, Gummirad thermoplastisch, Gummirolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
300
10
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 9,88*
1 Tag
300
1
€ 5,45*
ab € 7,26*
€ 10,23*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.