| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0014310 Herst.-Nr.: 14310 EAN/GTIN: 4042974038524 |
| |
|
| | |
| Thermoplastrad grau, spurlos, ca. 85° Shore A, Radkörper aus Polypropylen mit Kugellager, Tragfähigkeit dynamisch: 260 kg, Rad-Ø: 150 mm, Radbreite: 45 mm, Achsloch-Ø: 20 mm, Nabenlänge: 60 mm, Naben-Ø: 70 mm, Radlagerung: Kugellager, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 60 °C, Eigengewicht: 0.746 kg, Shorehärte: 85 °A, Laufflächen, Farbe: grau, Laufflächenmaterial: Thermoplast, Laufflächenart: ballig, Felgenmaterial: Polypropylen, Ident-Nr.0014310 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vollgummirad, Gummirad thermoplastisch, Gummirolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,79* | € 21,63* | | | | Lager 2478 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 15,81* | € 21,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 108,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|