| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0015429 Herst.-Nr.: 15429 EAN/GTIN: 4042974040756 |
| |
|
| | |
| Polypropylenrad mit Kugellager, Tragfähigkeit dynamisch: 450 kg, Rad-Ø: 150 mm, Radbreite: 45 mm, Achsloch-Ø: 20 mm, Nabenlänge: 60 mm, Naben-Ø: 70 mm, Radlagerung: Kugellager, min. Temperaturbeständigkeit: -5 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, Eigengewicht: 0.7 kg, Laufflächen, Farbe: weiß, Laufflächenmaterial: Polypropylen, Laufflächenart: ballig, Felgenmaterial: Polypropylen, Ident-Nr.0015429 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffrad |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,28* | € 14,30* | | | | Lager 2478 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 10,28* | € 14,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 116,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|