| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0015560 Herst.-Nr.: 15560 EAN/GTIN: 4042974012982 |
| |
|
| | |
| Spurkranzrad aus Polyamid mit Gleitlager, Eigengewicht: 0.027 kg, Tragfähigkeit dynamisch: 40 kg, Spurkranzdurchmesser: 55 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Laufflächen-Ø: 40 mm, Radbreite mit Spurkranz: 18 mm, Radbreite ohne Spurkranz: 12 mm, Laufflächenart: zur Achse ca. 3° ansteigend, Nabenlänge: 18 mm, Radlagerung: Gleitlager, Achsloch-Ø: 15 mm, Ident-Nr.0015560 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyamidrad, Spurrolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,23* | € 11,15* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,23* | € 11,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|