| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0015650 Herst.-Nr.: 15650 EAN/GTIN: 4042974008633 |
| |
|
| | |
| Doppel-Schwerlast-Bockrolle mit Polyamid-Rad, mit Kugellager, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Eigengewicht: 11.6 kg, Gesamtbauhöhe: 270 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plattenbreite: 200 mm, Plattenlänge: 200 mm, Radbreite: 50 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: weiß, Rad-Ø: 200 mm, Schraublochdurchmesser: 17 mm, Schraublochentfernung Breite: 160 mm, Schraublochentfernung Länge: 160 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 2200 kg, Aus Polyamid 6 mit Kugellager, Bruchsicher bei hoher Belastung, geringer Rollwiderstand, Temperaturbeständig -40°C bis +90°C, hohe chemische Beständigkeit, Polyamid 6 kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben, Schwere Bock - Stahlschweißkonstruktion, schwarz lackiert, Ident-Nr.0015650 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, Bockrolle, Schwerlastbockrolle, Polyamidrolle |
| | |
| |