| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0015676 Herst.-Nr.: 15676 EAN/GTIN: 4042974008572 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Doppel-Schwerlast-Lenkrolle mit Polyamid-Rad, mit Kugellager, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 60 mm, Eigengewicht: 7.7 kg, Gesamtbauhöhe: 210 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plattenbreite: 170 mm, Plattenlänge: 170 mm, Radbreite: 40 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: weiß, Rad-Ø: 150 mm, Schraublochdurchmesser: 13 mm, Schraublochentfernung Breite: 130 mm, Schraublochentfernung Länge: 130 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 1000 kg, Ident-Nr.0015676 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |