| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0015680 Herst.-Nr.: 15680 EAN/GTIN: 4042974005922 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Doppel-Schwerlast-Lenkrolle mit Polyurethanrad, Radkörper aus Spezialgrauguss mit Kugellager, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 60 mm, Eigengewicht: 10.5 kg, Gesamtbauhöhe: 210 mm, Laufflächenmaterial: Polyurethan, Plattenbreite: 170 mm, Plattenlänge: 170 mm, Radbreite: 40 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Gabelkopf Lagertyp: Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager Rad-Ø: 150 mm, Schraublochdurchmesser: 13 mm, Schraublochentfernung Breite: 130 mm, Schraublochentfernung Länge: 130 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 1000 kg, Radkörper aus Spezial-Grauguss mit Kugellager, Lauffläche aus Polyurethan aufgegossen, ca. 92° Shore A, Elastischer geräuscharmer Lauf, geringer Abrieb, spurlos, beständig gegen viele agressive Medien, Schwere Lenk-Stahlschweißkonstruktion, schwarz lackiert, Gabelkopf mit abgedichtetem Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, Schmiernippel, Mittelbolzen verschraubt und gesichert, Ident-Nr.0015680 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |