| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0019289 Herst.-Nr.: 19289 EAN/GTIN: 4042974003089 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schwerlast-Lenkrolle, Doppelstopp, Elastik-Vollgummirad, Stahlfelge, Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 70 mm, Gesamtbauhöhe: 305 mm, Plattenbreite: 140 mm, Plattenlänge: 175 mm, Radbreite: 80 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: schwarz, Rad-Ø: 250 mm, Schraublochentfernung Breite: 105 mm, Schraublochentfernung Länge: 140 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -30 ° C, Tragfähigkeit dynamisch: 750 kg, verzinkt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |