| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0019292 Herst.-Nr.: 19292 EAN/GTIN: 4042974008381 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schwerlast-Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyamidrad, mit Kugellager, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 45 mm, Eigengewicht: 4.16 kg, Gesamtbauhöhe: 150 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 40 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Gabelkopf Lagertyp: Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, Laufflächen, Farbe: weiß, Rad-Ø: 100 mm, Störkreisradius: 125 mm, Schraublochdurchmesser: 11 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 90°C, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 400 kg, Radkörper aus Polyamid 6 mit KugellagerBruchsicher bei hoher Belastung, geringer RollwiderstandTemperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C, hohe chemische BeständigkeitPolyamid 6 kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben>Schwere Stahlschweißkonstruktion mit Doppelstopp, verzinkt, Gabelkopf mit abgedichteten Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, SchmiernippelMittelbolzen verschraubt und gesichert, Ident-Nr.0019292 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |