| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0019295 Herst.-Nr.: 19295 EAN/GTIN: 4042974008398 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schwerlast-Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyamidrad, mit Kugellager, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 50 mm, Eigengewicht: 4.63 kg, Gesamtbauhöhe: 170 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 50 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Gabelkopf Lagertyp: Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, Laufflächen, Farbe: weiß, Rad-Ø: 125 mm, Störkreisradius: 123 mm, Schraublochdurchmesser: 11 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 90°C, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 700 kg, Radkörper aus Polyamid 6 mit Kugellager, Bruchsicher bei hoher Belastung, geringer Rollwiderstand, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C, hohe chemische Beständigkeit, Polyamid 6 kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben, Schwere Stahlschweißkonstruktion mit Doppelstopp, verzinkt, Gabelkopf mit abgedichteten Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, Schmiernippel, Mittelbolzen verschraubt und gesichert, Ident-Nr.0019295 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |