Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE, L-HB-PAH-250-K-3-DSV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENKROLLE, L-HB-PAH-250-K-3-DSV
LENKROLLE, L-HB-PAH-250-K-3-DSV
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0019301
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     19301
EAN/GTIN:
     4042974008428
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Schwerlast-Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyamidrad, mit Kugellager, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 70 mm, Eigengewicht: 6.4 kg, Gesamtbauhöhe: 295 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 50 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Gabelkopf Lagertyp: Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, Laufflächen, Farbe: weiß, Rad-Ø: 250 mm, Störkreisradius: 195 mm, Schraublochdurchmesser: 11 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 90°C, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 1500 kg, Radkörper aus Polyamid 6 mit Kugellager, Bruchsicher bei hoher Belastung, geringer Rollwiderstand, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C, hohe chemische Beständigkeit, Polyamid 6 kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben, Schwere Stahlschweißkonstruktion mit Doppelstopp, verzinkt, Gabelkopf mit abgedichteten Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, Schmiernippel, Mittelbolzen verschraubt und gesichert, Ident-Nr.0019301
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller lochabstand 105x80, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Lenkrolle Feststeller, Polyamidrolle, Kunststoffrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 437,43*
€ 511,81*
Lager 2478
20
Frei Haus
ab € 441,39*
€ 513,82*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,82*
€ 611,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,68*
€ 602,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 506,67*
€ 602,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,22*
€ 579,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 487,21*
€ 579,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,27*
€ 559,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 470,26*
€ 559,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,39*
€ 525,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.