Schwerlast-Lenkrolle mit Polyamidrad, mit Kugellager, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 75 mm, Eigengewicht: 9.1 kg, Gesamtbauhöhe: 305 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plattenbreite: 140 mm, Plattenlänge: 175 mm, Radbreite: 58 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Gabelkopf Lagertyp: Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, Laufflächen, Farbe: weiß, Rad-Ø: 250 mm, Störkreisradius: 200 mm, Schraublochdurchmesser: 15 mm, Schraublochentfernung Breite: 105 mm, Schraublochentfernung Länge: 140 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 90°C, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 1700 kg, Radkörper aus Polyamid 6 mit Kugellager, Bruchsicher bei hoher Belastung, geringer Rollwiderstand, Temperaturbeständigkeit -40°C bis +90°C, hohe chemische Beständigkeit, Polyamid 6 kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben, Schwere Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, Gabelkopf mit abgedichteten Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, Schmiernippel, Mittelbolzen verschraubt und gesichert, Ident-Nr.0019302 |