Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE, L-IM-PUZA-080-K-3-DSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENKROLLE, L-IM-PUZA-080-K-3-DSN
LENKROLLE, L-IM-PUZA-080-K-3-DSN
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0020238
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     20238
EAN/GTIN:
     4042974049537
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen feststeller 80 mm polyur...
Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyurethanrad, Lauffläche blau, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Eigengewicht: 1.45 kg, Gesamtbauhöhe: 108 mm, Laufflächenmaterial: Polyurethan, Plattenbreite: 80 mm, Plattenlänge: 105 mm, Radbreite: 36 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: braun, Rad-Ø: 80 mm, Störkreisradius: 117 mm, Schraublochdurchmesser: 8.5 mm, Schraublochentfernung Breite: 60 mm, Schraublochentfernung Länge: 80 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 180 kg, Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager, Lauffläche aus Polyurethan aufgegossen, ca. 92° Shore A, hohe Tragfähigkeit, geringer Abrieb, leichter Lauf, Schwere gepresste Stahlblechgehäuse mit Doppelstopp, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge, Ident-Nr.0020238
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, torwegge lenkrolle, Lenkrolle Feststeller, Polyurethanrolle, Alugussrad Polyurethan
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 5,45*
ab € 29,18*
€ 39,37*
Lager 2478
100
3
Frei Haus
ab € 29,35*
€ 41,48*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 124,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.