Bockrolle mit Polyurethanrad, Lauffläche blau, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager, Eigengewicht: 0.85 kg, Gesamtbauhöhe: 108 mm, Laufflächenmaterial: Polyurethan, Plattenbreite: 90 mm, Plattenlänge: 102 mm, Radbreite: 36 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: braun, Rad-Ø: 80 mm, Schraublochdurchmesser: 8.5 mm, Schraublochentfernung Breite: 60 mm, Schraublochentfernung Länge: 80 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 180 kg, Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager, Lauffläche aus Polyurethan aufgegossen, ca. 92° Shore A, hohe Tragfähigkeit, geringer Abrieb, leichter Lauf, Schwere gepresste Stahlblech Bockgehäuse, verzinkt, Ident-Nr.0020244 |