| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0022214 Herst.-Nr.: 22214 EAN/GTIN: 4042974009388 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Lenkrolle mit Polyamidrad, mit Gleitlager, Gehäuse aus Edelstahl, Ausladung Lenkrolle: 47 mm, Eigengewicht: 1.26 kg, Gesamtbauhöhe: 160 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 134 mm, Radbreite: 36 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 125 mm, Störkreisradius: 109.5 mm, Schraublochdurchmesser: 10.5 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 200 kg, Ident-Nr.0022214 |
| | |
| ... > Rollen, Polyamidrad, VA, bis 1.000 kg > Rollen. Polyamidrad, Gleitlager, VA, bis 270 kg > Lenkrollen, Polyamidrad, Platte, VA, bis 270 kg | | |
| Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Edelstahlrolle, Polyamidrolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 34,22* | € 45,63* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 34,03* | € 47,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 95,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|