| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0023393 Herst.-Nr.: 23393 EAN/GTIN: 4042974009357 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Lenkrolle mit Polyamidrad, mit Gleitlager, Gehäuse aus Edelstahl, Ausladung Lenkrolle: 32 mm, Gesamtbauhöhe: 108 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plattenbreite: 80 mm, Plattenlänge: 100 mm, Radbreite: 30 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 80 mm, Störkreisradius: 72 mm, Schraublochdurchmesser: 8 mm, Schraublochentfernung Breite: 60 mm, Schraublochentfernung Länge: 80 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 130 kg, Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager, Gehäuse: Standard Edelstahlgehäuse mit Plattenbefestigung aus Chromnickelstahl, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, sämtliche Einzelteile einschließlich Achsschraube sind rostbeständig, Ident-Nr.0023393 |
| | |
| ... > Rollen, Polyamidrad, VA, bis 1.000 kg > Rollen. Polyamidrad, Gleitlager, VA, bis 270 kg > Lenkrollen, Polyamidrad, Platte, VA, bis 270 kg | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,39* | € 19,81* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 14,41* | € 20,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 120,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|