| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0023937 Herst.-Nr.: 23937 EAN/GTIN: 4042974012579 |
| |
|
| | |
| Spurkranzrad aus Spezial-Grauguss, Kugellager, Eigengewicht: 0.4 kg, Tragfähigkeit dynamisch: 400 kg, Spurkranzdurchmesser: 62 mm, Laufflächenmaterial: Guß, Laufflächen-Ø: 50 mm, Radbreite mit Spurkranz: 32 mm, Radbreite ohne Spurkranz: 26 mm, Laufflächenart: zur Achse ca. 3° ansteigend, Nabenlänge: 32 mm, Naben-Ø: 50 mm, Radlagerung: Kugellager, Achsloch-Ø: 15 mm, Ident-Nr.0023937 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gussrad, Spurrolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 16,46* | € 22,30* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,36* | € 22,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 111,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|