Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPURKRANZRAD, SPS-150-52-52-K30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPURKRANZRAD, SPS-150-52-52-K30
SPURKRANZRAD, SPS-150-52-52-K30
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0023945
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     23945
EAN/GTIN:
     4042974012722
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
spurkranzrad
Spurkranzrad aus Stahl, mit Kugellager, Eigengewicht: 7.126 kg, Tragfähigkeit dynamisch: 1800 kg, Spurkranzdurchmesser: 175 mm, Laufflächenmaterial: Stahl, Laufflächen-Ø: 150 mm, Radbreite mit Spurkranz: 52 mm, Radbreite ohne Spurkranz: 38 mm, Laufflächenart: zur Achse ca. 3° ansteigend, Nabenlänge: 52 mm, Radlagerung: Kugellager, Achsloch-Ø: 30 mm, Ident-Nr.0023945
Weitere Suchbegriffe: Stahlrad, Spurrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 5,45*
ab € 106,54*
€ 132,03*
Lager 2478
20
Frei Haus
ab € 106,80*
€ 132,49*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.