| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0023948 Herst.-Nr.: 23948 EAN/GTIN: 4042974012739 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spurkranzrad aus Stahl, mit Kugellager, Tragfähigkeit dynamisch: 2500 kg, Spurkranzdurchmesser: 230 mm, Laufflächenmaterial: Stahl, Laufflächen-Ø: 200 mm, Radbreite mit Spurkranz: 62 mm, Radbreite ohne Spurkranz: 39 mm, Laufflächenart: zur Achse ca. 3° ansteigend, Nabenlänge: 62 mm, Radlagerung: Kugellager, Achsloch-Ø: 40 mm, Ident-Nr.0023948 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stahlrad, Spurrolle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |