Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPURKRANZRAD, SPS-250-72-72-K50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPURKRANZRAD, SPS-250-72-72-K50
SPURKRANZRAD, SPS-250-72-72-K50
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0023953
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     23953
EAN/GTIN:
     4042974012746
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
torwegge spurkranzrad
rad mit spurkranz
Spurkranzrad aus Stahl, mit Kugellager, Eigengewicht: 28 kg, Tragfähigkeit dynamisch: 3000 kg, Spurkranzdurchmesser: 290 mm, Laufflächenmaterial: Stahl, Laufflächen-Ø: 250 mm, Radbreite mit Spurkranz: 72 mm, Radbreite ohne Spurkranz: 50 mm, Laufflächenart: zur Achse ca. 3° ansteigend, Nabenlänge: 72 mm, Radlagerung: Kugellager, Achsloch-Ø: 50 mm, Ident-Nr.0023953
Weitere Suchbegriffe: Stahlrad, Spurrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 340,23*
€ 399,74*
Lager 2478
20
Frei Haus
ab € 339,69*
€ 401,24*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,24*
€ 477,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,81*
€ 469,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 394,80*
€ 469,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,91*
€ 453,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 380,90*
€ 453,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,14*
€ 438,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 368,13*
€ 438,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,69*
€ 404,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.