Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPURKRANZRAD, SPS-300-75-75-K60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPURKRANZRAD, SPS-300-75-75-K60
SPURKRANZRAD, SPS-300-75-75-K60
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0023955
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     23955
EAN/GTIN:
     4042974012753
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
torwegge spurkranzrad
rad mit spurkranz
Spurkranzrad aus Stahl, mit Kugellager, Eigengewicht: 40.78 kg, Tragfähigkeit dynamisch: 4000 kg, Spurkranzdurchmesser: 340 mm, Laufflächenmaterial: Stahl, Laufflächen-Ø: 300 mm, Radbreite mit Spurkranz: 75 mm, Radbreite ohne Spurkranz: 52 mm, Laufflächenart: zur Achse ca. 3° ansteigend, Nabenlänge: 75 mm, Radlagerung: Kugellager, Achsloch-Ø: 60 mm, Ident-Nr.0023955
Weitere Suchbegriffe: Stahlrad, Spurrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 361,06*
€ 423,74*
Lager 2478
20
Frei Haus
ab € 362,33*
€ 425,36*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,36*
€ 506,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,30*
€ 497,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 418,29*
€ 497,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,60*
€ 480,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 403,59*
€ 480,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,06*
€ 464,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 390,05*
€ 464,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,33*
€ 431,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.