Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAD, TPBK-100-30-40-K08-VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAD, TPBK-100-30-40-K08-VA
RAD, TPBK-100-30-40-K08-VA
Artikel-Nr.:
     2478B-1714978-0024988
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     24988
EAN/GTIN:
     4042974055217
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Thermoplastrad grau, spurlos, ca. 85° Shore A mit Polypropylenfelge, mit Edelstahl-Kugellager und Kugellagerschutzkappe, Tragfähigkeit dynamisch: 90 kg, Rad-Ø: 100 mm, Radbreite: 30 mm, Achsloch-Ø: 8 mm, Nabenlänge: 40 mm, Naben-Ø: 44 mm, Radlagerung: Kugellager, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 60 °C, Eigengewicht: 0.206 kg, Laufflächen, Farbe: grau, Laufflächenmaterial: Thermoplast, Laufflächenart: ballig, Felgenmaterial: Polypropylen, Ident-Nr.0024988
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirad, Gummirad thermoplastisch, Gummirolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
20
15
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 8,23*
1 Tag
20
1
€ 6,95*
ab € 5,92*
€ 8,43*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 123,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.