| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0026946 Herst.-Nr.: 26946 EAN/GTIN: 4042974173157 |
| |
|
| | |
| Mini-Kugelrollen, wahlweise mit Stahl- Alu- oder Edelstahlkugel, Eigengewicht: 0.02 kg, Gehäuse-Ø (D): 17 mm, Gehäusematerial Kugelrolle: EdelStahl, Gewindezapfenlänge: (GL): 15 mm, Höhe Überstand (h): 11 mm, Kugel-Ø (dw): 6.4 mm, Gewinde (M): M6 Kugelmaterial: Niro, Tragfähigkeit dynamisch: 20 kg, Mini-Kugelrollen mit Gewindezapfen, Gesamtbauhöhe (H): 26 mm, Ident-Nr.0026946 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle Mini, Kugelrolle Gewindezapfen, Komponente Fördertechnik |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 48,95* | € 63,97* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 49,15* | € 65,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 131,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|