| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0026955 Herst.-Nr.: 26955 EAN/GTIN: 4042974173249 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mini-Kugelrollen, wahlweise mit Stahl- Alu- oder Edelstahlkugel, Eigengewicht: 0.06 kg, Gehäuse-Ø (D): 24 mm, Gehäusematerial Kugelrolle: EdelStahl, Gewindezapfenlänge: (GL): 12 mm, Höhe Überstand (h): 20.5 mm, Kugel-Ø (dw): 15.8 mm, Gewinde (M): M6 Kugelmaterial: Niro, Tragfähigkeit dynamisch: 70 kg, Mini-Kugelrollen mit Gewindezapfen, Gesamtbauhöhe (H): 32.5 mm, Ident-Nr.0026955 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle Mini, Kugelrolle Gewindezapfen, Komponente Fördertechnik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |