| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0026958 Herst.-Nr.: 26958 EAN/GTIN: 4042974173270 |
| |
|
| | |
| Kugelrolle mit Gehäuse aus Stahlblech, Eigengewicht: 0.266 kg, Außen-Ø (D1): 55 mm, Gehäuse-Ø (D): 45 mm, Gehäusematerial Kugelrolle: Stahlblech, verzinkt, Höhe Überstand (h): 14 mm, Kugel-Ø (dw): 30 mm, Schmutzausgangsloch: Ja, Kugelmaterial: Stahl, Tragfähigkeit dynamisch: 300 kg, Kugelrolle mit Befestigungsclip und Stahlblechgehäuse, Gesamtbauhöhe (H): 37 mm, Ident-Nr.0026958 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle mit Clip, Kugelrolle mit Befestigungsclip, Kugelrolle Stahl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 20,43* | € 27,53* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 20,45* | € 28,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 115,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|